Beli magnetic tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Magnetic Telescopic Pick-Up Tool
    Mulai

    Rp179.900

  2. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  4. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  5. KRISBOW Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik)
    atribut:
    • Capacity (lbs): 8
    • Material: Stainless Steel
    • Overall Length (inch): 6½ to 33
    • Package Dimension L x W x H (cm): 7x3x5
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. Vastar Telescopic Magnetic Pick-Up Tool
    Mulai

    Rp20.900

    Vastar Telescopic Magnetic Pick-Up Tool
    Deskripsi:
    Tongkat magnetik teleskopik, praktis untuk mengangkat partikel logam kecil. Bisa dipanjangkan hingga 720 mm, berbahan aluminium kuat dengan gagang karet busa anti-slip. Ideal untuk montir, bengkel, dan aktivitas presisi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Vastar Tongkat Magnet Telescopic Magnetic Pick Up Tool 8LB - GJ04
  8. Kennedy Magnetic Long Reach Pick-Up Tool
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  9. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  10. TRUSCO Pick Up Magnet
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Pick Up Magnet
    Deskripsi:
    -Extends the antenna to a difficult place to pick up and can pick up metal pieces with powerful magnetic force.-The direction of the magnet part can be changed freely.(TMHA-605F only)-Metal picking.
    atribut:
    • Adhesion Strength: 10N
    • Magnet Diameter: 11mm
    • Purpose of Use: Metal picking.
  11. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  12. Kennedy Magnetic Adj. Pen-Type Telescopic Pick-Up Tool
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Magnetic Adj. Pen-Type Telescopic Pick-Up Tool
    atribut:
    • Overall Length (mm): 580
    • Pull Force (kg): 0.68
    • Type: Magnetic Pick Up Tool
  13. Kennedy Magnetic Pen-Type Telescopic Pick-Up Tool
    Mulai

    Rp169.900

  14. TRUSCO Mini Magnetic Pick-up Tool
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Mini Magnetic Pick-up Tool
    Deskripsi:
    -Adsorption/release can be used easily with one action.-Optimum for collecting and organizing piece of iron scattered on the floor or mixed in the medium.-If you pull the lever, magnetic force is released and the adsorbate is released.-Site work.-Outdoor repair work.
    atribut:
    • Adhesion Strength: 40N
    • Dimensions: 100x100x180mm
    • Purpose of Use: Site work. Outdoor repair work.
  15. Strong Tool Magnet Pickup Tool (with Magnetic Shield Ring) (Penarik Benda Besi dengan Magnet)
    Mulai

    Rp279.900

    Strong Tool Magnet Pickup Tool (with Magnetic Shield Ring) (Penarik Benda Besi dengan Magnet)
    Deskripsi:
    With magnetic shielding ring that does not stick to the side. The length can be freely determined by seven-stage expansion and contraction. Attach a safety rope to the pocket clip to prevent it from falling. Out of reach of small hands
    atribut:
    • Material: Magnet: Neodymium, Grip: PVC resin, Ring: Carbon steel, Rod: Stainless steel
    • Magnet Dimensions (mm): 14
    • Overall Length (mm): 165-845
    • Attracting Force (N): 45
  16. ENGINEER Magnetic Pick-Up Tool (Obeng)
    35%
    Mulai

    Rp219.900

    ENGINEER Magnetic Pick-Up Tool (Obeng)
    Deskripsi:
    -The shaft is a flexible type that can be fixed in a free form.-For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.
    atribut:
    • Magnet Diameter: 7mm
    • Purpose of Use: For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.
Daftar Harga magnetic tool Terbaru October 2026
Kennedy Magnetic Telescopic Pick-Up ToolRp179.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)Rp759.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
SHINWA Pick Up MagnetRp159.900
KRISBOW Magnetic Pickup Tool (Alat Pengambil Magnetik)Rp80.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Vastar Telescopic Magnetic Pick-Up ToolRp20.900
Kennedy Magnetic Long Reach Pick-Up ToolRp789.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)